Startseite

ABB SPA - ABBGAE75100024 GAE75-10-00 24V DC

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBGAE75100024 GAE75-10-00 24V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522112811

Artikelnummer

ABBGAE75100024

Herstellernummer

GAE75100024

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

85 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

CONTATTORE ABB SERIE GAE75-10-00 24V DC