ABB SPA - ABBFRPV-1000-8-D CLIP PER CAVO PIATTO PVC 27X25,4MM 500PZ - FRPV-1000-8-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 26.187 mm
Befestigungsart - kleben
Höhe - 8.89 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
500 ST
EAN
5414363022336
Artikelnummer
ABBFRPV-1000-8-D
Herstellernummer
FRPV-1000-8-D
Hersteller
ABB
Länge:
26.187 mm
Befestigungsart:
kleben
Höhe:
8.89 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
CLIP PER CAVO PIATTO PVC 27X25 4MM 500PZ PER FASCETTE


