ABB SPA - ABBFO200-50-2 TYGRIP A FIBBIA 19X228,6 ROSSO 10PZ - FO200-50-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 19.05 mm
Bandlänge - 228.6 mm
Ausführung - Klettband
Farbe - rot
Banddicke - 1.588 mm
Packung
1000 ST
EAN
5414363021346
Artikelnummer
ABBFO200-50-2
Herstellernummer
FO200-50-2
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
19.05 mm
Bandlänge:
228.6 mm
Ausführung:
Klettband
Farbe:
rot
Banddicke:
1.588 mm
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222.5 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid/Polyethylen (PA/PE)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige


