Startseite

ABB SPA - ABBFO200-40-0 Klettbandbinder - FO200-40-0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBFO200-40-0 Klettbandbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 228.6 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.588 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

5414363021223

Artikelnummer

ABBFO200-40-0

Herstellernummer

FO200-40-0

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

228.6 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.588 mm

Bandverschluss:

Klettverschluss

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

178 N

Betriebstemperatur:

-20...104 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid/Polyethylen (PA/PE)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Fascetta a strappo con chiusura a gabbia o gancio. Materiale fascetta Polietilene a bassa densità. Materiale chiusura Poliammide 6.6.Temperatura di esercizio -20°C a +104°C. Colore Nero (Vedi nota tabella). Grado di infiammabilità- UL 94 HB. Forza di strappo -0,8N/cm