Startseite

ABB SPA - ABBFLN7525K N.2 PIASTRE PASSACAVI 500X250 - FLN7525K

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBFLN7525K N.2 PIASTRE PASSACAVI 500X250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 2 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646754332

Artikelnummer

ABBFLN7525K

Herstellernummer

FLN7525K

Hersteller

ABB

Ausführung:

Kabelverschraubung

Breite:

500 mm

Höhe:

2 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Vorprägungen:

nein

Stärke:

250 mm

N.2 PIASTRE PASSACAVI 500X250 PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE