ABB SPA - ABBFLN4620K N.2 PIASTRE PASSACAVI 600X200 - FLN4620K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Breite - 600 mm
Höhe - 2 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
8015646754271
Artikelnummer
ABBFLN4620K
Herstellernummer
FLN4620K
Hersteller
ABB
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
600 mm
Höhe:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
nein
N.2 fairlead plates for SRN4620K;N.2 CABLE ENTRY FLANGES 600X200 7035. SR2


