ABB SPA - ABBFLN4425K N.2 PIASTRE PASSACAVI 400X250 - FLN4425K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Breite - 400 mm
Höhe - 2 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
8015646754257
Artikelnummer
ABBFLN4425K
Herstellernummer
FLN4425K
Hersteller
ABB
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
400 mm
Höhe:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
nein
Stärke:
250 mm
N.2 PIASTRE PASSACAVI 400X250


