ABB SPA - ABBFCC-2A BASE CAVI PIATTI PA6,6 AD. 12,7X57,9MM - FCC-2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 57.9 mm
Breite - 12.7 mm
Befestigungsart - sonstige
Höhe - 21 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 50.8 mm
Packung
50 ST
EAN
5414363074670
Artikelnummer
ABBFCC-2A
Herstellernummer
FCC-2A
Hersteller
ABB
Länge:
57.9 mm
Breite:
12.7 mm
Befestigungsart:
sonstige
Höhe:
21 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
50.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
BASE CAVI PIATTI PA6 6 AD. 12 7X57 9MM PER FASCETTE


