Startseite

ABB SPA - ABBF429193 F204 A S-100/1 DIFFEREN.PURI QUADRIP. F204 - F429193

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBF429193 F204 A S-100/1 DIFFEREN.PURI QUADRIP. F204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 1 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542919308

Artikelnummer

ABBF429193

Herstellernummer

F429193

Hersteller

ABB

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

1 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

100 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

ja

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...35 mm²

Einbautiefe:

69 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MODULARE MODELLO F204 A S-100 1 DIFFEREN.PURI QUADRIP. F2