Startseite

ABB SPA - ABBF429163 F202 A S-100/1 DIFFEREN.PURI BIPOLARI F202 - F429163

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBF429163 F202 A S-100/1 DIFFEREN.PURI BIPOLARI F202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 1 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542916307

Artikelnummer

ABBF429163

Herstellernummer

F429163

Hersteller

ABB

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

1 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

100 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

ja

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...35 mm²

Einbautiefe:

69 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MODULARE MODELLO F202 A S-100 1 DIFFEREN.PURI BIPOLARI F2