ABB SPA - ABBF428165 F204 AC 25A 300MA-NA SX INT.DIFFER. PURO 4P - F428165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
8012542816508
Artikelnummer
ABBF428165
Herstellernummer
F428165
Hersteller
ABB
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...25 mm²
Einbautiefe:
69 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C


