Startseite

ABB SPA - ABBF427850 F204 A S 63A 500MA INTERR.DIFFERENZ.PURO 4P - F427850

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBF427850 F204 A S 63A 500MA INTERR.DIFFERENZ.PURO 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.5 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542785002

Artikelnummer

ABBF427850

Herstellernummer

F427850

Hersteller

ABB

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.5 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

63 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

ja

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP2X

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...25 mm²

Einbautiefe:

69 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Funzione: protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette, costituendo il miglior compromesso tra la sicurezza e la continuità del servizio grazie alla resistenza agli scatti intempestivi; protezione contro i contatti indiretti e addizionale contro quelli diretti ; comando e isolamento dei circuiti resistivi e induttivi.