Startseite

ABB SPA - ABBET 666 6 Netzteil - ET 666 6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...132 V

  • 3. Ausgangsspannung - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779669689

Artikelnummer

ABBET 666 6

Herstellernummer

ET 666 6

Hersteller

ABB

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

90...132 V

3. Ausgangsspannung:

0...0 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

210...375 V

Nennwert Ausgangsspannung 2:

0 V

2. Ausgangsspannung:

0...0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

0 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

120 W

Stabilisiert:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 2:

0 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nennwert Ausgangsstrom 3:

0 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

140 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

90...132 V

Breite:

63.2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

123.6 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

123.6 mm

Höhe:

123.6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

63.2 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (NEMA):

1

ALIMENTATORE CP-E 24 5.0 IN 115 230VAC OUT 24VDC 5A