Startseite

ABB SPA - ABBET 634 4 Motorschutzrelais - ET 634 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBET 634 4 Motorschutzrelais

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614348785

Artikelnummer

ABBET 634 4

Herstellernummer

ET 634 4

Hersteller

ABB

Anzahl der Messkreise:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Externer Reset möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

78 mm

Breite:

22.5 mm

Tiefe:

78.5 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

CM-MSE.02 RELE PROTEZ.PTC 1NA 220-240VCA