Startseite

ABB SPA - ABBESB2520N01 ESB25-20N-01 24V C.C./C.A. - ESB2520N01

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBESB2520N01 ESB25-20N-01 24V C.C./C.A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 220...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614523939

Artikelnummer

ABBESB2520N01

Herstellernummer

ESB2520N01

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsspannung:

220...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

0 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

0 VA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Einbautiefe:

58 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Schutzart (IP):

IP20

I contattori modulari ESB25..N sono impiegati per comandare carichi monofase e trifase fino a 25 A con alimentazione a tensioni c.a. o c.c. Questi contattori sono previsti per l'uso sia in ambiente domestico che industriale. La serie ESB25..N offre i seguenti vantaggi: • silenziosità di funzionamento; • basso consumo d'energia; • protezione integrata da massima tensione.