ABB SPA - ABBESB1611N06 Installationsschutz - ESB1611N06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 16 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung - 220...250 V
Packung
1 ST
EAN
3471523004474
Artikelnummer
ABBESB1611N06
Herstellernummer
ESB1611N06
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung:
220...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
0 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Brummfrei:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Einbautiefe:
58 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20


