Startseite

ABB SPA - ABBES1815BK ARM.DOP.P.CIECA+BT.1800X1000X500 (HXLXP) - ES1815BK

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBES1815BK ARM.DOP.P.CIECA+BT.1800X1000X500 (HXLXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1010 mm

  • Höhe - 1911.5 mm

  • Tiefe - 1040 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646740854

Artikelnummer

ABBES1815BK

Herstellernummer

ES1815BK

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1010 mm

Höhe:

1911.5 mm

Tiefe:

1040 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

12

ARM.DOP.P.CIECA BT.1800X1000X500 (HXLXP)