ABB SPA - ABBER 528 0 CR-PLS ZOC.LOGICO ISOL.SIC.X 1/2 C/OCR-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 8
Breite - 15.5 mm
Höhe - 61 mm
Packung
1 ST
EAN
4013614373077
Artikelnummer
ABBER 528 0
Herstellernummer
ER 528 0
Hersteller
ABB
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
8
Breite:
15.5 mm
Höhe:
61 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
75 mm
La presa CR-PLS è dalla gamma di relè CR-P (PCB). La presa logica con isolamento di sicurezza è adatta per relè CR-P con contatti di uscita 1 o 2 c / o (SPDT). La presa ha morsetti di collegamento a vite. Sono disponibili accessori, moduli funzionali pluggable, supporto e marcatore