ABB SPA - ABBEP 901 1 PS1-4-0-100 BARRE COLL. 100A X 4 MS132 - EP 901 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 12
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Länge - 176.5 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
4013614400629
Artikelnummer
ABBEP 901 1
Herstellernummer
EP 901 1
Hersteller
ABB
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Länge:
176.5 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
14 mm
Breite in Teilungseinheiten:
10
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
100 kA


