ABB SPA - ABBEP 900 3 PS1-3-0-100 BARRE COLL. 100A X 3 MS132 - EP 900 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 9
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Länge - 131.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4013614400612
Artikelnummer
ABBEP 900 3
Herstellernummer
EP 900 3
Hersteller
ABB
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
9
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Länge:
131.5 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
14 mm
Breite in Teilungseinheiten:
8
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
100 kA