ABB SPA - ABBEP 126 5 PS1-5-1 BARRE COLL. X 5 MS116/132 + 1AUX. - EP 126 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 15
Bemessungsdauerstrom Iu - 65 A
Länge - 257.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4013614313899
Artikelnummer
ABBEP 126 5
Herstellernummer
EP 126 5
Hersteller
ABB
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
15
Bemessungsdauerstrom Iu:
65 A
Länge:
257.5 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
5
Teilungsmaß:
14 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
100 kA


