Startseite

ABB SPA - ABBEP 124 0 PS1-4-2 BARRE COLL. X 4 MS116/132 + 2AUX. - EP 124 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEP 124 0 PS1-4-2 BARRE COLL. X 4 MS116/132 + 2AUX.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 12

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 65 A

  • Länge - 230.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4013614400780

Artikelnummer

ABBEP 124 0

Herstellernummer

EP 124 0

Hersteller

ABB

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

65 A

Länge:

230.5 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Teilungsmaß:

14 mm

Breite in Teilungseinheiten:

13

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

100 kA

PS1-4-2 BARRE COLL. X 4 MS116 132 2AUX DI COLLEGAMENTO