Startseite

ABB SPA - ABBEO 562 2 Meldeleuchte

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 562 2 Meldeleuchte

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500306154

Artikelnummer

ABBEO 562 2

Herstellernummer

EO 562 2

Hersteller

ABB

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Farbe Frontring:

schwarz

Breite der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

nein

Höhe der Öffnung:

0 mm

Ausführung der Linse:

hoch

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Dispositivi di comandoDal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB.Un'esperienza di qualità a 360°Vantaggi principaliDispositivi estremamente robusti e affidabiliI dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadroGamma completa in grado di soddisfaretutte le esigenze dei clientiCaratteristiche principaliElevati gradi di protezione IPSoddisfa le maggiori normative internazionali