ABB SPA - ABBEO 425 2 OT200E03 SEZIONATORE 200A TRIPOLARE - EO 425 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Polzahl - 3
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
6417019227764
Artikelnummer
ABBEO 425 2
Herstellernummer
EO 425 2
Hersteller
ABB
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Polzahl:
3
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
1000...1000 V
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
110 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
200 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
200 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
8 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
110 kW
Schutzart (NEMA):
1
Motorantrieb integriert:
nein


