ABB SPA - ABBEN064502227 OPTO. VITE: OBIC0100 115/230VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - Transistor
Packung
10 ST
EAN
3472596450229
Artikelnummer
ABBEN064502227
Herstellernummer
EN064502227
Hersteller
ABB
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Fotoaccoppiatore ABB tipo/modello OPTO. VITE OBIC0100 115 230VAC DC