ABB SPA - ABBEN064502126 OPTO. VITE: OBIC0100 24VDC - EN064502126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Eingangsspannung - DC
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - Transistor
Packung
10 ST
EAN
3472596450212
Artikelnummer
ABBEN064502126
Herstellernummer
EN064502126
Hersteller
ABB
Art der Eingangsspannung:
DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Fotoaccoppiatore ABB tipo/modello OPTO. VITE OBIC0100 24VDC


