Startseite

ABB SPA - ABBEN064501326 RELE' VITE: RB122A 230VAC/DC - 2SC

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN064501326 RELE' VITE: RB122A 230VAC/DC - 2SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nennstrom - 8 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 230...230 V

Packung

  • 5 ST

EAN

3472596450137

Artikelnummer

ABBEN064501326

Herstellernummer

EN064501326

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Nennstrom:

8 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

230...230 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Breite:

12 mm

Höhe:

67.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relè commutatore ABB tipo/modello RELE VITE RB122A 230VAC DC - 2SC