Startseite

ABB SPA - ABBEN 963 3 RV 5/440 LIMITATORE SOVRATENSIONI

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 963 3 RV 5/440 LIMITATORE SOVRATENSIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 250...440 V

  • Betriebsspannung bei DC - 250...440 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 250...440 V

Packung

  • 2 ST

EAN

3471522121356

Artikelnummer

ABBEN 963 3

Herstellernummer

EN 963 3

Hersteller

ABB

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

250...440 V

Betriebsspannung bei DC:

250...440 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

250...440 V

Modulo di segnalazione e protezione ABB tipo/modello RV 5 440 LIMITATORE SOVRATENSIONI