Startseite

ABB SPA - ABBEN 953 4 RC 5-1/133 LIMITATORE SOVRATENSIONI - EN 953 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 953 4 RC 5-1/133 LIMITATORE SOVRATENSIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 50...133 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 50...133 V

Packung

  • 2 ST

EAN

3471522121257

Artikelnummer

ABBEN 953 4

Herstellernummer

EN 953 4

Hersteller

ABB

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

50...133 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

50...133 V

Modulo di segnalazione e protezione ABB tipo/modello RC 5-1 133 LIMITATORE SOVRATENSIONI