ABB SPA - ABBEN 952 6 Loschglied

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...50 V
Mit LED-Anzeige - nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 24...50 V
Packung
2 ST
EAN
3471522121240
Artikelnummer
ABBEN 952 6
Herstellernummer
EN 952 6
Hersteller
ABB
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...50 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...50 V
Modulo di segnalazione e protezione ABB tipo/modello RC 5-1 50 LIMITATORE SOVRATENSIONI