Startseite

ABB SPA - ABBELR96PD ELR96PD RELE' DIFF. ELETTRONICO

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBELR96PD ELR96PD RELE' DIFF. ELETTRONICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30 mA

  • Ansprechwert Stromstärke 2 - 30000...30000 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542733522

Artikelnummer

ABBELR96PD

Herstellernummer

ELR96PD

Hersteller

ABB

Funktion:

für Wechselstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30 mA

Ansprechwert Stromstärke 2:

30000...30000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

110...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

110...400 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

78 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

110...400 V

Spannungsmessbereich:

110...400 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

RELE' DIFFERENZIALE ELETTRONICOIl relè ELR elettronico di corrente residua consente di monitorare e proteggere la Rete di distribuzione a bassa tensione, attraverso l'utilizzo di un trasformatore toroidale. La protezione viene ottenuta in combinazione con MCB e MCCB. Il relè di corrente residua del pannello frontale ELR è conforme alla norma di protezione 60947-2 Allegato M per offrire un tempo operativo cumulativo (relè di corrente residua, shunt trip, interruttore automatico) garantito dal produttore.