Startseite

ABB SPA - ABBEL 773 8 MA6-1242 targhetta joystick 4 pos.

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 773 8 MA6-1242 targhetta joystick 4 pos.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Gravierbar - ja

  • Form - oval

  • Geeignet für Leuchtdrucktaste - ja

  • Geeignet für Drucktaster - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500383391

Artikelnummer

ABBEL 773 8

Herstellernummer

EL 773 8

Hersteller

ABB

Farbe:

schwarz

Gravierbar:

ja

Form:

oval

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Drucktaster:

nein

Geeignet für Leuchtmelder:

ja

Geeignet für Signalleuchte:

ja

Breite:

67 mm

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Höhe:

1 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

MA6-1242 TARGHETTA JOYSTICK 4 POS. IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE