ABB SPA - ABBEL 533 6 Varistorloschglied

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Betriebsspannung bei DC - 110...250 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4013614027178
Artikelnummer
ABBEL 533 6
Herstellernummer
EL 533 6
Hersteller
ABB
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung bei DC:
110...250 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Modulo di segnalazione e protezione ABB tipo/modello RV-BC6 250 LIMITATORE SOVRATENSIONI