ABB SPA - ABBEL 474 3 VB6A-30-01-85 380-415V 40-450Hz Minic.Inv.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...415 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 1.4914 kW
Packung
5 ST
EAN
4013614189494
Artikelnummer
ABBEL 474 3
Herstellernummer
EL 474 3
Hersteller
ABB
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380...415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
1.4914 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380...380 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
1