ABB SPA - ABBEL 072 5 KC6-22Z-16 48VCC minicont. ausiliari

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Packung
10 ST
EAN
4013614049828
Artikelnummer
ABBEL 072 5
Herstellernummer
EL 072 5
Hersteller
ABB
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0