Startseite

ABB SPA - ABBEJ 443 1 Abschlussleiste - EJ 443 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEJ 443 1 Abschlussleiste

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Temperatursensor

  • Montageart - Unterputz

  • Akustisches Signal - nein

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395131497

Artikelnummer

ABBEJ 443 1

Herstellernummer

EJ 443 1

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Temperatursensor

Montageart:

Unterputz

Akustisches Signal:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

Edelstahl

Mit Heizung:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Schutzart (IP):

IP21

Wetterstation:

nein

Analogeingang:

nein

Sensore ambientale per sistemi bus ABB tipo/modello 6352-860-101 LIS TERM.INF.SENS.TEMP.INOX