Startseite

ABB SPA - ABBEJ 442 3 Abschlussleiste - EJ 442 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEJ 442 3 Abschlussleiste

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Temperatursensor

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395131510

Artikelnummer

ABBEJ 442 3

Herstellernummer

EJ 442 3

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Temperatursensor

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

schwarz

Mit Busankopplung:

nein

Schutzart (IP):

IP21

Sensore ambientale per sistemi bus ABB tipo/modello 6352-825-101 LIS TER.INF.SENS.TEMP.V.NER