ABB SPA - ABBEJ 362 3 6342-866-101, INTER 3 TASTI ACCIAIO INOX - EJ 362 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 3
Anzahl der Betätigungspunkte - 3
Farbe - Edelstahl
Bussystem KNX - ja
Packung
1 ST
EAN
4011395131053
Artikelnummer
ABBEJ 362 3
Herstellernummer
EJ 362 3
Hersteller
ABB
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
3
Anzahl der Betätigungspunkte:
3
Farbe:
Edelstahl
Bussystem KNX:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP21


