Startseite

ABB SPA - ABBEJ 360 7 Bedienelement 3-fach - EJ 360 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEJ 360 7 Bedienelement 3-fach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 3

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 3

  • Farbe - schwarz

  • Bussystem KNX - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395131077

Artikelnummer

ABBEJ 360 7

Herstellernummer

EJ 360 7

Hersteller

ABB

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

3

Anzahl der Betätigungspunkte:

3

Farbe:

schwarz

Bussystem KNX:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP21

Sensore a tasti per sistemi bus ABB tipo/modello 6342-825-101 INTER 3 TASTI VETRO NERO