Startseite

ABB SPA - ABBEJ 349 0 6342-24G-101,INTER 3 TASTI BIANCO LUCIDO - EJ 349 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEJ 349 0 6342-24G-101,INTER 3 TASTI BIANCO LUCIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 3

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 3

  • Farbe - weiß

  • Bussystem KNX - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395131084

Artikelnummer

ABBEJ 349 0

Herstellernummer

EJ 349 0

Hersteller

ABB

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

3

Anzahl der Betätigungspunkte:

3

Farbe:

weiß

Bussystem KNX:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Sensore a tasti per sistemi bus ABB tipo/modello 6342-24G-101 INTER 3 TASTI BIANCO LUCIDO