ABB SPA - ABBEJ 297 1 Netzteil 12V DC - EJ 297 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 110...230 V
Nennwert Ausgangsspannung 2 - 12 V
Packung
1 ST
EAN
4016779681179
Artikelnummer
ABBEJ 297 1
Herstellernummer
EJ 297 1
Hersteller
ABB
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110...230 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
12 V
2. Ausgangsspannung:
12...12 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
12 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
40 W
Stabilisiert:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 2:
1 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Max. Ausgangsstrom 2:
1 A
Max. Ausgangsstrom 3:
2 A
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
55 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
110...230 V
Breite:
144 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
64.5 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Einbaubreite:
144 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (NEMA):
1


