Startseite

ABB SPA - ABBEJ 275 7 Schalt/Dimmaktor - EJ 275 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEJ 275 7 Schalt/Dimmaktor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - sonstige

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Ausgänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779680660

Artikelnummer

ABBEJ 275 7

Herstellernummer

EJ 275 7

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

sonstige

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Ausgänge:

2

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

1380...1380 W

Mit Busankopplung:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Lastart:

universal

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Max. Schaltleistung LED:

0 W

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannung:

230...230 V

Leistungszusatz verwendbar:

nein

Max. Steuerstrom:

30 mA

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

SD M2.6.2 DIMMER ON-OFF 2 CANALI 6A PER SISTEMI BUS