Startseite
AuslaufNicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBEH 721 2 CT6/800 IPRIM 800 A; CLASSE 0,5 - 10VA

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEH 721 2 CT6/800 IPRIM 800 A; CLASSE 0,5 - 10VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wickelstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 60 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542606000

Artikelnummer

ABBEH 721 2

Herstellernummer

EH 721 2

Hersteller

ABB

Ausführung:

Wickelstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

60 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Öffnungsdurchmesser:

0 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

64.7...64.7 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

22.5...22.5 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Utilizzati per trasformare correnti primarie (max. 6000A) in basse correnti secondarie .../5A e .../1A alimentando indirettamente apparecchi di misura di tipo analogico e digitale, sono disponibili sia con primario avvolto sia con primario passante.Nel primo caso sono forniti insieme alla barra o al morsetto primario; nel secondo prevedono un foro in cui inserire la barra o il cavo che costituisce il primario.