Startseite

ABB SPA - ABBEE 731 4 OS160GD04N2 SEZ. 160A-4P NH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 731 4 OS160GD04N2 SEZ. 160A-4P NH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019481494

Artikelnummer

ABBEE 731 4

Herstellernummer

EE 731 4

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

132 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Position des Betätigungselements:

links

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

5 kA

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

I sezionatori con fusibili OS da 20 a 1250 Ampere sono stati progettati per garantire un livello superiore di protezione, perfino in applicazioni estremamente critiche.Costi di progettazione e prova ridottiSono disponibili le tabelle di coordinamentoper la protezione motori con apparecchi che hanno superato la prova di tipo 2. Ciò permette di selezionare in modo rapido e semplice gli apparecchi per il controllo motori.Riduzione dei tempi e dei costi di installazioneGrazie alla struttura modulare, il comando e i poli possono essere posizionati in base alle esigenze di installazione. La lunghezza dell'albero è regolabile.Utilizzo ottimale dello spazioI sezionatori con fusibili OS sono compatti e possono essere installati in cassette di dimensioni inferiori.Elevati livelli di prestazione e affidabilitàLa struttura dei contatti in combinazione con il fusibile consente la rapida eliminazione del guasto e mantiene il livello di protezione perfino dopo il verificarsi di un guasto. I sezionatoricon fusibili OS sono la soluzione ottimale per la protezione motori. Possono essere installati accanto a trasformatori nell'industria pesante.