Startseite

ABB SPA - ABBEE 607 6 OS1250D04N1 Sez. 4P+N 1250A - EE 607 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 607 6 OS1250D04N1 Sez. 4P+N 1250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019489605

Artikelnummer

ABBEE 607 6

Herstellernummer

EE 607 6

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

1000 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Position des Betätigungselements:

links

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

40 kA

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore con fusibili ABB tipo/modello OS1250D04N1 SEZ. 4P N 1250A