Startseite

ABB SPA - ABBEE 606 8 OS160GD04N1 Sez. 4P+N 160A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 606 8 OS160GD04N1 Sez. 4P+N 160A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019494203

Artikelnummer

ABBEE 606 8

Herstellernummer

EE 606 8

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

132 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Position des Betätigungselements:

links

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

5 kA

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Interruttore di manovra sezionatore OS con portafusibili tipo a coltello e comando rotativo frontale, modello OS160GD04N1 160A (AC21 <= 400 V) - 160A (AC23 <= 690 V) - NH000,00, N senza fusibile, albero e maniglia.