Startseite

ABB SPA - ABBEE 375 0 OTPE80FD TERMINALE DI TERRA - EE 375 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 375 0 OTPE80FD TERMINALE DI TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019393810

Artikelnummer

ABBEE 375 0

Herstellernummer

EE 375 0

Hersteller

ABB

Codice Ordine: EE 375 0 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori OT e adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici. Riduzione dei tempi e dei costi di installazione e degli ingombriGli apparecchi possono essere installati in qualsiasi direzione. Le diverse opzioni di montaggio, la struttura modulare e l'ampia gamma di accessori rendono l'installazione estremamente flessibile.Migliore utilizzabilitaSezionatori di terra appositamente integrati con possibilita di montaggio a pavimento e comando ruotato di 90?.Tempo di progettazione ridotto Modelli con ampia distanza di fase studiati per una disposizione standard delle sbarre deiquadri.Alte prestazioniGli interruttori di manovra-sezionatori OT possono essere utilizzati nelle applicazioni piu critiche.