ABB SPA - ABBEE 326 3 Verlangerung - EE 326 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 330 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
6417019139227
Artikelnummer
ABBEE 326 3
Herstellernummer
EE 326 3
Hersteller
ABB
Länge:
330 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Albero per maniglie rinviate a manovra rotativa


