ABB SPA - ABBED 209 2 Verdrahtungsbrucke - ED 209 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Ausführung - Busanschlussklemme
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
4016779501033
Artikelnummer
ABBED 209 2
Herstellernummer
ED 209 2
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausführung:
Busanschlussklemme
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Morsetto di connessione per sistemi bus ABB tipo/modello VB K100.1 CAV. CONNES. ORIZZ. 100MM


