Startseite

ABB SPA - ABBED 208 4 Phasenschiene - ED 208 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBED 208 4 Phasenschiene

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 60

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Länge - 1037 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779667593

Artikelnummer

ABBED 208 4

Herstellernummer

ED 208 4

Hersteller

ABB

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

60

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Länge:

1037 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

1

Teilungsmaß:

15.2 mm

Breite in Teilungseinheiten:

60

Querschnitt:

6 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

25 kA

PS 1 60 6-KNX BARRA CONNES 1FASE 60C DI COLLEGAMENTO